HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 茶無地 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960004
品番
41-1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
2才の横型です。小柄な方やお子様が持っても底が地面に着きづらいサイズになっています。
マチ(mm)
115
幅(mm)
410
高さ(mm)
325
材質
未晒100g/m
2
寸法(mm)
410×115×325
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003288001