HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 茶無地 丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960013
品番
Feb-41
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
マチ(mm)
220
幅(mm)
410
高さ(mm)
390
材質
未晒120g/m
2
寸法(mm)
410×220×390
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003292001