手提げ紙袋 茶無地 丸紐

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62960022 品番55-1
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファッションバッグに近いサイズです。肩にかけて持ち歩く事も想定して、紐は長め且つ単紙より丈夫な3本撚りにしました。

マチ(mm)120 幅(mm)550 高さ(mm)400 材質未晒120g/m2 寸法(mm)550×120×400 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード003298501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする