HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 茶無地 平紐
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960038
品番
26-4
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
マチ(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
310
材質
未晒80g/m
2
寸法(mm)
260×100×310
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003267401