HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 茶無地 平紐
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
350
注文コード
62960056
品番
35-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
マチ(mm)
210
幅(mm)
350
高さ(mm)
440
材質
未晒100g/m
2
寸法(mm)
350×210×440
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003279210