カラー手提げ紙袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62960083 品番 3才
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クラフト紙の全面に紺色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)310 材質未晒+ニス引 寸法(mm)320×115×310 色(柄)未晒ネイビー メーカー商品コード003251213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960065
2022-09-01
用途:
ご注文いただいた商品を入れる袋として (お土産用)
製造業

お値段の割にしっかりして、色合いもきれいですし、慶弔どちらにも対応できる商品です。

対象商品:
62960065
2020-12-10
用途:
商品包装
卸売・小売業

ネイビーはおしゃれに見えて、マチもちょうどいい厚みでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする