カラー手提げ紙袋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62960117 品番 45-1
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クラフト紙の全面に紺色印刷を施し、色を落ち難くする為のニスを上から引いています。

マチ(mm)220 幅(mm)450 高さ(mm)455 材質未晒120g/m2+ニス引 寸法(mm)450×220×455 色(柄)未晒ネイビー メーカー商品コード003296210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960065
2022-09-01
用途:
ご注文いただいた商品を入れる袋として (お土産用)
製造業

お値段の割にしっかりして、色合いもきれいですし、慶弔どちらにも対応できる商品です。

対象商品:
62960065
2020-12-10
用途:
商品包装
卸売・小売業

ネイビーはおしゃれに見えて、マチもちょうどいい厚みでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする