※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
満水容量(L)
219
注文コード
62960127
品番
PB-1122VWAR/NW1-S
参考基準価格(税別)
¥161,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
色・満水容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
仕様
高齢者配慮浴槽。色番の後の「-S」:循環口穴なしタイプ。
質量(kg)
26
色
ホワイト
タイプ
1方全
間口(mm)
1100
内寸法(mm)
911×577×500
外寸(mm)
1100×720×545
満水容量(L)
219