HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960135
品番
MS1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最も一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。
マチ(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
材質
晒80g/m
2
寸法(mm)
270×80×340
色(柄)
斜線リボン
メーカー商品コード
003276861