HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960187
品番
KA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
寸法(mm)
380×150×500
色(柄)
グレームジ
メーカー商品コード
003281600