HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 平紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960232
品番
18-3
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お茶や和菓子等以外に、仏事でもご利用いただけます。
マチ(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
材質
晒80g/m
2
寸法(mm)
180×60×250
色(柄)
苔市松
メーカー商品コード
003275101