HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 平紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960302
品番
3才
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お茶や和菓子等以外に、仏事でもご利用いただけます。
マチ(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
320
材質
晒90g/m
2
寸法(mm)
320×115×320
色(柄)
苔市松
メーカー商品コード
003262523