紙袋 Kバッグ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) マチ(mm)80 メーカー商品コード006145405 注文コード62960406 品番SWT
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はマチ・メーカー商品コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

紙の風合いをいかしたバッグです。表面にエンボス加工を施しました。口ボール・底ボール付

マチ(mm)80 幅(mm)225 高さ(mm)320 材質(手紐)ポリエステル紐 寸法(mm)225×80×320 色(柄)クラフトエンボス メーカー商品コード006145405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44043967
2023-08-26
用途:
商品お渡し時
卸売・小売業

以前に他社で購入したことのある商品でしたが、同じサイズの物がなかなか見つからずにいたところ、今回こちらで購入出来てありがたかったです。

対象商品:
62960388
2021-09-07
用途:
瓶入りはちみつ
不動産業

底板が有って、重量のある品を入れても安心!カラーバリエーションが有ったらいいのにな!と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする