プチバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 62960512 品番 9-6
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プチギフトに最適な小さな紙袋です。スタンプやマスキングテープでデコレーションもおすすめです。

マチ(mm)60 幅(mm)90 高さ(mm)120 材質未晒100g/m2 (手紐)紙紐 寸法(mm)90×60×120 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード004084001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
はちみつ瓶入れ
農・林・水産業

300サイズのはちみつ瓶を一個入れるのにぴったりのサイズでした。また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする