曜日別特売
MM ブライトバッグ HEIKO 62960546

MM ブライトバッグ HEIKO 62960546
MM ブライトバッグ HEIKO 62960546

ブライトバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)マチ(mm)65色(柄)注文コード62960546品番MM
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

マチ(mm)65幅(mm)185高さ(mm)240寸法(mm)185×65×240材質両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm色(柄)メーカー商品コード006138374
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-30
用途: 商品販売の為使用
美容室ピジョンサービス業

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする