NK-ASP-BR-45 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960547

 

NK-ASP-BR-45 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960547
NK-ASP-BR-45 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960547

ストロング掛金

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法A(mm)45
内容量1個(1セット)注文コード62960547品番NK-ASP-BR-45
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。寸法(mm)45銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装ねじサイズ2.7×16寸法A(mm)45寸法A'(mm)47寸法B(mm)13寸法C(mm)22寸法D(mm)25寸法E(mm)22寸法F(mm)17寸法H(mm)16寸法t(mm)1.2内径(Φmm)6.5仕様ヒットパック 2-106
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 防犯用の施錠
飲食業

価格の割には見栄えが良く、頑丈さも兼ね備えた商品になっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする