ブライトバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 62960573 品番 22-12
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
マチ(mm)120 幅(mm)220 高さ(mm)270 寸法(mm)220×120×270 色(柄) メーカー商品コード006142011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960537
2021-12-08
用途:
プレゼントのショッパーバッグとして
卸売・小売業

中々このサイズの綺麗な袋が見つかりませんでこのバッグが一番気に入っています。理由は小さなサイズと全体の光沢です。ただしキズがつきやすいので扱いには気を使います。時々小キズが付いている事もあります。これ点メーカーが、気をつけてくれるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする