曜日別特売
SWT ブライトバッグ HEIKO 62960582

SWT ブライトバッグ HEIKO 62960582
SWT ブライトバッグ HEIKO 62960582
SWT ブライトバッグ HEIKO 62960582

ブライトバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)マチ(mm)80色(柄)注文コード62960582品番SWT
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

マチ(mm)80幅(mm)225高さ(mm)320寸法(mm)225×80×320材質両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm色(柄)メーカー商品コード006138274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-30
用途: 商品販売の為使用
美容室ピジョンサービス業

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする