ブライトバッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 62960598 品番 SWT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
マチ(mm)80 幅(mm)225 高さ(mm)320 寸法(mm)225×80×320 色(柄) メーカー商品コード006138275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960537
2021-12-08
用途:
プレゼントのショッパーバッグとして
卸売・小売業

中々このサイズの綺麗な袋が見つかりませんでこのバッグが一番気に入っています。理由は小さなサイズと全体の光沢です。ただしキズがつきやすいので扱いには気を使います。時々小キズが付いている事もあります。これ点メーカーが、気をつけてくれるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする