28-8 ブライトバッグ HEIKO 62960616

28-8 ブライトバッグ HEIKO 62960616 28-8 ブライトバッグ HEIKO 62960616

ブライトバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) マチ(mm)80 注文コード62960616 品番28-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はマチなど8種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)80 幅(mm)280 高さ(mm)400 寸法(mm)280×80×400 色(柄) メーカー商品コード006138901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960537
2021-12-08
用途:
プレゼントのショッパーバッグとして
卸売・小売業

中々このサイズの綺麗な袋が見つかりませんでこのバッグが一番気に入っています。理由は小さなサイズと全体の光沢です。ただしキズがつきやすいので扱いには気を使います。時々小キズが付いている事もあります。これ点メーカーが、気をつけてくれるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする