G2 ブライトバッグ HEIKO 62960643

ブライトバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) マチ(mm)100 色(柄) 注文コード62960643 品番G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はマチ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

マチ(mm)100 幅(mm)320 高さ(mm)450 寸法(mm)320×100×450 材質両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm 色(柄) メーカー商品コード006138060

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-30
用途:
商品販売の為使用
美容室ピジョン 様 (サービス業)

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする