ヒットハードウェアー
ストロング掛金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(mm)
75
25
35
45
60
75
95
115
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
62960678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
寸法(mm)
75
色
黒
材質/仕上
鉄製(SPCC)/焼付塗装
ねじサイズ
3.5×16
仕様
ヒットパック 2-184
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。