曜日別特売
55-15 ブライトバッグ HEIKO 62960686

55-15 ブライトバッグ HEIKO 62960686
55-15 ブライトバッグ HEIKO 62960686
55-15 ブライトバッグ HEIKO 62960686
55-15 ブライトバッグ HEIKO 62960686

ブライトバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)マチ(mm)150色(柄)注文コード62960686品番55-15
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

マチ(mm)150幅(mm)550高さ(mm)410寸法(mm)550×150×410材質両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm色(柄)メーカー商品コード006459910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-30
用途: 商品販売の為使用
美容室ピジョンサービス業

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする