JAPPY
JAPPYの ドライバー/ビット
JAPPYの ドライバー
JAPPYの グリップドライバー
ウッドグリップドライバセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
62960757
品番
JWD-2610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
油で滑りにくい木樹脂グリップ
ハンマーで叩ける貫通タイプ
錆に強いクロムメッキ仕上げ
先端にマグネット付き
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
+:M3〜M5 -:6x0.9mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
木樹脂
用途
油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです
軸径(Φmm)
Φ6.4
全長(mm)
217
グリップ径(Φmm)
Φ32.5
寸法(Φmm)
32.5
材質(軸)
クロムバナジウム綱
適合サイズ
M3〜5(+)、6.0mm(-)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8914-91
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
色(グリップ)
茶