JAPPY
JAPPYの ドライバー/ビット
JAPPYの ドライバー
JAPPYの グリップドライバー
スリム電工ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
62960766
品番
JBD-2610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい
手になじみやすいボール型グリップ
先端にマグネット付き
刃先にブラックポイント加工
用途
狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます
全長(mm)
181.5
寸法(Φmm)
32
先端形状
プラス
適合サイズ
M3〜5(+)、6.0mm(-)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8914-90
刃先マグネット
マグネット付き
色(グリップ)
赤(+)、黄(-)