ラチェットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62960775 品番JRD-2610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式
指先で回しやすい早回しハンドル
72枚ギアで軽いラチェット
誤操作を防ぐスイッチ形状
固定モードで強力本締め
ガタツキが少ない

先端形状プラス、マイナス 先端サイズ+:#2(M3〜5) -:6 全長(mm)185 軸長(mm)135 グリップ径(Φmm)42 質量(g)135 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です 商品構成単品 差込口6.35mm六角 アズワン品番64-8914-89 ギア数72 色(グリップ)

商品説明動画

素早く回せて使いやすい!『ラチェット電工ドライバー 72PRO』

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
ドライバーを使用するいろんな場面で

通常の使い方とラチェット切り替えて早回しが出来る点が便利である。
電動用ビットを入れ替えられるの良い点である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする