JAPPY
JAPPYの コードリール/延長コード
JAPPYの 延長コード
屋内型延長コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
62960784
品番
KM02-20JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐寒性に優れたソフトタイプ
環境にやさしい鉛フリー製品
安全な二重被覆
便利なキャップ付
プラグ2Pタイプ
用途
電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質
非鉛塩化ビニル樹脂
色
黄
使用温度範囲(℃)
-10〜40
コンセント形状
2P 15A 125V
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)
20
使用場所
屋内型
ケーブルサイズ(mm
2
)
VCT2芯×1.25