S1F 窓付袋 HEIKO 62960862

S1F 窓付袋 HEIKO 62960862
S1F 窓付袋 HEIKO 62960862

窓付袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード004081119
内容量1パック(50枚)注文コード62960862品番S1F
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

筆文字の温かな風合いの窓付袋です。裏面にメッセージが記入できます。

マチ(mm)65幅(mm)120高さ(mm)175材質晒50g/m2+内側全面ラミネート寸法(mm)120×65×175色(柄)ありがとうメーカー商品コード004081119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62960862
2023-04-01
用途: 古代米をいれるため
医療・福祉・介護関連業

古代米500gを入れて販売しています。以前一回り小さい袋があったのですがもうないでしょうか?

対象商品 : 62960878
2022-12-15
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

しっかりしていて、可愛い
ちょっとしたお礼にあげるのにもってこい

対象商品 : 62960862
2021-10-27
用途: お客様に納品する際に商品を入れて使用する
有限会社エスティ―企画サービス業

当社のお客様に納品する際に当社製品及び商品を入れて使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする