窓付袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62960878 品番 S1F
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

筆文字の温かな風合いの窓付袋です。裏面にメッセージが記入できます。

マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質晒50g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)ほんの気持ち メーカー商品コード004081120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960862
2023-04-01
用途:
古代米をいれるため
医療・福祉・介護関連業

古代米500gを入れて販売しています。以前一回り小さい袋があったのですがもうないでしょうか?

対象商品:
62960878
2022-12-15
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

しっかりしていて、可愛い
ちょっとしたお礼にあげるのにもってこい

対象商品:
62960862
2021-10-27
用途:
お客様に納品する際に商品を入れて使用する
有限会社エスティ―企画 様 (サービス業)

当社のお客様に納品する際に当社製品及び商品を入れて使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする