窓付袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62960887 品番S1F
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ストライプのエンボス加工を施している窓付袋です。エンボス加工の凸凹が出やすいように紙を厚めにしています。窓から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めです。

マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質未晒70g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード004081125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62960887
2025-02-12
用途:
食品催事
卸売・小売業

使い勝手よく、リピート購入させていただいています。

対象商品:
62960887
2023-03-06
用途:
テイクアウト
飲食業

適度な厚みもあり、多少の油も吸収してくれて窓付きで可愛いです。

対象商品:
62960887
2020-10-16
用途:
ドーナツ用
製造業

百貨店で販売するドーナツ用としてブランドラベルと併用して使用しています。丈夫で要冷蔵にしてもしなしなしないのでとても良いです。もう少し安価になると助かります。

対象商品:
62960887
2021-05-11
用途:
揚げ物を販売時に使用
株式会社フジオカ 様 (飲食業)

使用してみると袋のつなぎ目から油が表面まで染み出てきた。
揚げ物不可です。

2人が参考にしています
対象商品:
62960887
2020-05-12
用途:
クッキーの包装に使います
個人のお客様

未晒の質感が、中に入れるクッキーとちょうどマッチしてとても良い感じです。
これにレースペーパーとリボンでかわいらしく仕立てて、お店に並びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする