本体

ロッカー シーフォート 木目扉 4人用 (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62960977 品番NLK-L445E2DJ0
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。

材質本体・扉:スチール焼付塗装、ワイヤー棚:スチール樹脂塗装、アジャスター:スチール、質量/47.6kg、機能/シリンダー錠、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルト・ナット,連結穴キャップ付き、付属品/鍵各2個、ハンガーパイプ、コートフック、ワイヤー棚、扉トレー、耐荷重/底板:約10kg、ワイヤー棚:約5kg、バー付き扉トレー:約1kg、扉フック:約kg、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年、カラー/本体:ライトグレー、扉:ライトナチュラル 寸法(mm)外寸法/幅900×奥行515×高さ1792、有効内寸法/(1人あたり)幅405×奥行425×高さ778、ワイヤー棚/高さ140 木目 タイプ4人用 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※床の清掃時に直接水がかかるような場合や水回り空間に設置する際は、錆が発生するおそれがありますので、避けてください。また、温浴施設やプールなどで使用される場合は、水中の成分や塩素などの付着により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より早く進行します。※転倒防止のため、金具を使用し、壁や床と固定することをおすすめします。※シリンダー錠タイプは、不特定多数の方が頻繁に使われる公共施設への設置は避けてください。錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より早く進行します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする