曜日別特売
- 包装紙 半才 筋無地 HEIKO 62961194

- 包装紙 半才 筋無地 HEIKO 62961194
- 包装紙 半才 筋無地 HEIKO 62961194

包装紙 半才 筋無地

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード62961194品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のコンより明るめのネイビーNを作りました。

材質筋入58g/m2寸法(mm)757×530色(柄)ネイビーNメーカー商品コード002418737
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961194
2022-08-02
用途: しっかりしてます
株式会社 海蓮丸飲食業

箱のサイズから導きだした包装紙で選んだのですが大きすぎました。
でも紙質は良いです。
サイズもっと色々ほしいです。

対象商品 : 62961194
2022-02-13
用途: 仕事用ギフト商品の包装用として
三好屋商店飲食業

思っていたより厚みがありしっかりしていて包装中に破れたりしない。良いです。

対象商品 : 62961194
2021-12-03
用途: 包装として
その他業種

筋が入っているのでカットしやすく、色もシックでいいです。

対象商品 : 62961194
2020-08-17
用途: 果実酢の箱の包装に使用
合同会社リ・ボーン医療・福祉・介護関連業

お中元として購入いただいた方への包装に使用していますが、
高級感があり大変満足されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする