包装紙 全判 筋無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード62961203 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

従来のコンより明るめのネイビーNを作りました。

材質筋入58g/m2 寸法(mm)1058×757 色(柄)ネイビーN メーカー商品コード002363400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62961203
2023-08-04
用途:
お中元の簡易梱包
丸全電産ロジステック株式会社 様 (運輸・通信業)

簡易のギフト梱包に使用しましたが、薄手で非常に使い易い商品でした。
あえて希望を挙げるなら、送付時には「三つ折り」ではなく、「巻いた状態」
(丸めた状態)で送付いただけると、折り癖が無くより使い易いかと。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする