S ペン1本箱 HEIKO 62961998

S ペン1本箱 HEIKO 62961998
S ペン1本箱 HEIKO 62961998

ペン1本箱

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10箱)
メーカー商品コード006893104
内容量1パック(10箱)注文コード62961998品番S
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ノベルティ用途に最適です。 サックストレート式 10枚入り

材質コートボール(裏ネズ)310g/m2内寸法(mm)18×18×150色(柄)赤棒メーカー商品コード006893104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961998
2024-08-31
用途: 粗品
訪問医療マッサージしあわせ治療院医療・福祉・介護関連業

可もなく不可もなくです。はじめての利用者様へボールペンを入れてお渡ししてます。

対象商品 : 62961998
2024-02-01
用途: 贈答用
岩室ハウスサービス建設業・工事業

贈答品を入れるのに使用しました 予想通り使えてとても満足しています

対象商品 : 23387507
2023-01-25
用途: お祝いの返礼用ボールペンを入れる時
建設業・工事業

丁度、多色ボールペン1本を入れる箱として購入しました。10枚単位で購入できたので良かったです。

対象商品 : 23387507
2020-10-28
用途: 年始の挨拶用
株式会社興栄

ここ数年毎年購入しています。印刷カスレもなく問題ありません。ボールペンを入れてお客様に配ってます。

対象商品 : 62961998
2020-03-31
用途: ノベルティ(ペン)の封入
サービス業

ノベルティの封入に使用。組み立てやすく作業効率がよかったです。

対象商品 : 62961998
2020-03-15
用途: 粗品のペンの包装箱
サービス業

ペンが1本ちょうど位の大きさです。もう少し大きめの方がよかった
です。

対象商品 : 62961998
2019-11-29
用途: 粗品用
株式会社仲林建設

粗品用で購入したボールペンに箱が付いてなくて、そのままではお渡しできないので、こちらの商品を購入させて頂きました。とてもきちんとしたお箱で満足しています。

対象商品 : 62961982
2019-05-14
用途: ボールペン入れる
りぼんハンドメイドサービス業

ボールペンの箱として利用。
箱がしっかりしていて、入れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする