※商品画像

793930 エリエールペーパータオル ディスペンサー swing エリエール 62962008 793930 エリエールペーパータオル ディスペンサー swing エリエール 62962008 793930 エリエールペーパータオル ディスペンサー swing エリエール 62962008 793930 エリエールペーパータオル ディスペンサー swing エリエール 62962008

エリエールペーパータオル ディスペンサー swing

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62962008 品番793930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所にもコンパクトディスペンサー
横に取り出す形状で、取り出しやすい構造です。
横取り出し方向に紙をセットし、取り出し口の形状を工夫することにより中判サイズと小判サイズが兼用できる構造になっています。
押し出し板により、枚数が少なくなっても最後の1枚まで使用可能です。
下に引くタイプではないので、塊が出てくることもありません。

付属品ネジとオールプラグ、両面接着テープ ブルー 質量(g)490 シリーズエリエール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×254×107 商品タイプ中判・小判 兼用
注意
※厚さ50mm以下のコンクリート壁面や凹凸のある壁面には設置しないでください。
※取り付け方法は、ネジとオールプラグを使う方法と両面接着テープのみ使う方法があります。

商品説明動画

エリエール ペーパータオルディスペンサー swing?
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62961974
2023-08-10
用途:
トイレに設置
サービス業

ペーパータオルが奥に引っ込んでしまう事が無いのでストレスがありません。1枚ずつ千切れる事なく引き出せるので使い勝手も良く、2つ目を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
62961983
2022-06-10
用途:
ペーパーを取る時
製造業

内部に簡易ですがペーパーが少なくなった時に押し出す部品が付いています。ですので途中で取りづらくなると言うストレスはなくなりました。非常に使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
62961974
2021-11-20
用途:
手洗コーナー手洗コーナー
教育・研究機関

コンパクトでデザインもシンプルで邪魔にならない。使い勝手の良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
62961974
2021-06-07
用途:
手洗い後

従来の下へ引っ張るタイプは、残量によって複数枚出たり、手が濡れていればペーパーがちぎれてしまったりとイライラする事が有りましたが、このタイプは、一定の力で取り出すことができて便利。手前にでてくるタイプなので
取り付け場所の制約が少ないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする