テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
ニートST 2分別(かん・びん)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62962044
品番
DS-166-019-8
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
スペースや容量にあわせて、組み合わせ自由。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
寸法(mm)
中容器:210×325×560(×2)
質量(kg)
22.3
色
アーバングレー
容量(L)
26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:460×460×947
アズワン品番
65-1851-10
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770