DS-168-810-8 Trim(トリム) SR L テラモト 62962507 DS-168-810-8 Trim(トリム) SR L テラモト 62962507 DS-168-810-8 Trim(トリム) SR L テラモト 62962507

Trim(トリム) SR L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62962507 品番DS-168-810-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両側から投入できる屋内用ゴミ箱。角が丸いので、通路や出入り口にも安全です。

用途分別ゴミ箱 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング 寸法(mm)中カゴ:□290×H540 質量(kg)22 アーバングレー 容量(L)40×2 規格もえるゴミ・もえないゴミ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:700×360×800 アズワン品番65-1851-70 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする