DS-248-330-8 SRダスティL(分別) テラモト 62962568 DS-248-330-8 SRダスティL(分別) テラモト 62962568

SRダスティL(分別)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アーバングレー 規格かんびん・一般ゴミ用 注文コード62962568 品番DS-248-330-8
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は色・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

両側投入ができるので、人通りの多い通路や出入口で活躍する屋内用ゴミ箱。

用途ゴミ箱、屋内用 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、投入口:ステンレス、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)中カゴ:□295×H575(×2) 質量(kg)25 アーバングレー 容量(L)48×2 規格かんびん・一般ゴミ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:680×340×794 アズワン品番65-1851-76 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする