テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの スイング式ゴミ箱
ターンボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62962595
品番
DS-251-010-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
中身が見えないスイング蓋付投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
2.8
色
オフホワイト
容量(L)
23
規格
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×550
アズワン品番
65-1851-79
グリーン購入法
適合
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ