DS-251-020-7 ターンボックス テラモト 62962604 DS-251-020-7 ターンボックス テラモト 62962604 DS-251-020-7 ターンボックス テラモト 62962604

ターンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62962604 品番 DS-251-020-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

中身が見えないスイング蓋付投入口です。

用途ゴミ箱、屋内用 材質スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン 質量(kg)3.8 オフホワイト 容量(L)37 規格L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×600 アズワン品番65-1851-80 グリーン購入法適合 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする