テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
分別ユニバーサルペール(本体)半透明
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62962629
品番
DS-228-590-0
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
きちんと分別しながら中身が見えすぎない半透明タイプ。
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
セット時:408×571×900
質量(kg)
本体のみ:2.5、セット時:3.9
色
半透明
容量(L)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:395×571×648
商品タイプ
本体