テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
分別ユニバーサルペール(蓋)半透明
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
プッシュ
注文コード
62962656
品番
DS-228-632-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
きちんと分別しながら中身が見えすぎない半透明タイプ。
用途
分別ゴミ箱用蓋
付属品
分別シール1枚入り
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
1.4
色
半透明
規格
プッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
408×568×270
商品タイプ
フタ