テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの ゴミ分別シール
分別ラベルI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62962778
品番
DS-992-107-0
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
分別回収に欠かせない便利な表示シール。種類も豊富に揃っています。
用途
ゴミ箱用分別ラベル
材質
合成紙+マットラミネート
規格
I-7
寸法(幅W×高さH)(mm)
大:113×132、小:113×42
表示内容
プラスチック用