分別ラベルI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62962787 品番 DS-992-108-0
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

分別回収に欠かせない便利な表示シール。種類も豊富に揃っています。

用途ゴミ箱用分別ラベル 材質合成紙+マットラミネート 規格I-8 寸法(幅W×高さH)(mm)大:113×132、小:113×42 表示内容一般ゴミ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする