スタンディングカート(袋E)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62962909 品番 DS-226-460-5
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ファスナー付とファスナーなしの2タイプ。

用途集積・運搬カート用袋 材質ナイロン 質量(g)560 容量(L)222 規格ファスナーなし 大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする