DS-226-550-5 スタンディングカート(袋E) テラモト 62962918 DS-226-550-5 スタンディングカート(袋E) テラモト 62962918

スタンディングカート(袋E)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62962918 品番 DS-226-550-5
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ファスナー付とファスナーなしの2タイプ。

用途集積・運搬カート用袋 材質ナイロン 質量(g)440 容量(L)121 規格ファスナー付 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×425×610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする