テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
スタンディングカート(袋E)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62962927
品番
DS-226-560-5
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ファスナー付とファスナーなしの2タイプ。
用途
集積・運搬カート用袋
材質
ナイロン
色
灰
質量(g)
640
容量(L)
222
規格
ファスナー付 大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×520×750