大型分別カート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62962945 品番DS-224-504-5
参考基準価格(税別)¥200,130 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

リフトカート・トラックに積み込みOK。建設現場や工場での廃棄ステーションに。

用途ゴミ箱、集積・保管 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ 質量(kg)38.3 容量(L)400 規格#400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×670×941
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする