テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
アーバンU(傘立)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62963024
品番
UB-286-212-8
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シュート傘立の定番がミニマルなワントーンカラーでスタイリッシュにリニューアル!
用途
傘立
材質
フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
4.1
色
アーバングレー
規格
12本立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×257×475
アズワン品番
65-1853-05