テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
アーバンU(傘立)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62963058
品番
UB-286-248-8
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シュート傘立の定番がミニマルなワントーンカラーでスタイリッシュにリニューアル!
用途
傘立
材質
フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
9.8
色
アーバングレー
規格
48本立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1049×358×475
アズワン品番
65-1853-08